甲プロS-1 着脱式甲プロテクタ S-1 シモン 39564375

着脱式甲プロテクタ S-1

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(2枚)注文コード39564375品番甲プロS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着脱式の甲プロテクタです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。サイズ(cm)23.5~30トラスコ品番388-0745材質ステンレス質量(g)170寸法(縦×横)(mm)120×155(展開時)メーカー商品コード2220200
注意
※着脱式甲プロテクタはJIS T 8101(安全靴)に規定する性能を有するシモン製安全靴(紐式)をご使用ください。安全靴の先芯と甲プロテクタの重なりは、5mm以上保つようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39564375
2022-06-04
用途: 自動車、オートバイ 及び鉄骨/板などを扱う作業の際使用いたします。
櫻井工房製造業

使用の際の装着感や見栄えも良く、また靴側にて紐を通す場所の加減により、私の持つどの靴にも問題なくピタリと着きます! とても気に入っておりますのでリピートすると思います!

対象商品 : 39564375
2017-11-02
用途: オフロードバイクで遊ぶときに

編み上げタイプの安全靴に取り付けしました。爪先の鉄板と合わせて安心感があります。紐の締め方でパカパカすることもありません。写真で「黒かな?」と思いましたが、ステンレスの色そのままでした。

2が参考にしています
対象商品 : 39564375
2018-02-06
用途: 安全靴のカバー

甲プロテクターは非常に助かりますが、色がシルバーの素材のままで、購入後黒に色を塗らなければならないのが難点です。

2が参考にしています
対象商品 : 39564375
2017-09-29
用途: 溶接作業
建設業・工事業

溶接作業時のプロテクタとして。付けたまま他作業を行っても支障が無い様子。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする