FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564384

片足

FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564384
FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564384
FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564384

絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード39564384品番FD11M絶縁ゴム底靴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900

工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴(耐電靴)です。

用途工場内の電気保全、電気工事など低圧回路(商用電圧)作業。サイズ(cm)23.5足幅3Eトラスコ品番388-0435形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ耐電圧直流750V以下、交流300V以下材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)機能絶縁ゴム底靴底一層底材質(先芯)合成材アズワン品番64-3709-35メーカー商品コード2110200甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※高圧活線作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39564384FD11M絶縁ゴム底靴28528284SS11黒絶縁FD11M絶縁ゴム底靴 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528284安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁シモン1足
9,598
税込10,558
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39564436
2023-04-04
用途: 電気工事
富士電機メーター株式会社製造業

普通 特に特徴なし。
短期的な使用ではよいが、毎日使うのであればもう少し価格帯の上のものを奨める

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする