曜日別特売
シモンインソール 001 シモンインソール001 シモン 39564497

シモンインソール001

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5~25.5
内容量1組注文コード39564497品番シモンインソール 001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。
通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。

用途運輸、倉庫、その他一般作業。サイズ(cm)23.5~25.5トラスコ品番375-2798材質エチレン酢酸ビニール(EVA)サイズM質量(g/組)35メーカー商品コード2216930
注意
※静電靴や耐電防止機能付安全・作業靴に使用した場合は、静電気除電機能が損なわれますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: やや大き目になった革靴に使用
サービス業

サイズも切って合せることが可能で シンプルだけどやや伸びで大きくなった革靴のサイズ調整に使用。フィット感も良くぴったりサイズ感で革靴を履くことが出来ております。

2025-11-23
用途: 作業靴の中敷き

凹凸があり、滑りにくく履き心地が良い。少し大きめにできているので、26cmも対応可能です。

対象商品 : 39564497
2025-06-21
用途: 長靴のインソールとして
total research projectサービス業

アキレスの耐油長靴に入れて使用しています。パッと見た感じは幅広に感じるインソールですが、サイドは折り曲げられるので、幅が広くない靴にもスマートに入りました。薄めで元々の履き心地を大きく変えず、足との接地面がサラッとしていて心地良く、底からのショックをある程度吸収してくれるので、使い勝手の良さを感じています。価格帯から考えて、高級品のような衝撃吸収性やフィット感を求めるのは酷ですが‥。安価に購入出来るので、作業用の靴に入れて、摩耗や臭いでの状態が悪くなったら早々に入れ替えられるのも魅力と思います。

2025-05-30
用途: シモンの安全短靴
合同会社 濱野工匠

値段の割にいいものです。土踏まずのところのフィット感とてもいいです。

対象商品 : 39564481
2025-01-13
用途: 通常使用
RSカタクラ・ガレージJ

シューズ内の衝撃をほんの少し和らげるのにちょうどいいですね。土踏まず箇所も盛り上がっていて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39564497
2024-08-12
用途: 食品の製造作業
製造業

長靴の中敷きとして、このインソールが一番です。長時間のたちしごとにさいてきです。

対象商品 : 39564497
2024-07-22
用途: 長靴使用時
卸売・小売業

快適に使用できて、長靴でも長時間疲れずとても良い。

対象商品 : 39564481
2023-07-11
用途: 現場作業長靴のインソール
建設業・工事業

表面/ポリエステル 本体/ゴム製の安価なインソールだと作業1日で切れてしまいダメになったので丈夫なビニール製の本製品を購入。今のところ切れずに使用出来ています。履き心地は普通なか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする