シモンインソール 002 シモンインソール002 シモン 39564515

シモンインソール002

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5~25.5
内容量1足注文コード39564515品番シモンインソール 002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

土踏まずをサポートするアーチクッション付です。
踵部には衝撃吸収パット付です。
ハニカム構造で通気性抜群です。
抗菌・防臭仕様で靴の中は爽やか清潔です。

用途運輸、倉庫、その他一般作業。サイズ(cm)23.5~25.5トラスコ品番375-2810材質エチレン酢酸ビニール(EVA)サイズM質量(g)42メーカー商品コード2216940
注意
※静電靴や耐電防止機能付安全・作業靴に使用した場合は、静電気除電機能が損なわれますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: モノタロウの半長靴
合同会社 濱野工匠

履き心地が最高です。特に、踵の弾力感と土踏まずのところのフィット感がいいです。

対象商品 : 39564515
2022-06-19
用途: 長靴作業

踵の白いクッションが薄く乾かすのに、取り出すと剥がれる
厚さやサラッとした空気感は良い

1が参考にしています
対象商品 : 39564506
2021-05-21
用途: 草刈り作業の靴
農・林・水産業

蒸れもななく活用しているが、幾つも準備して快適な作業が出来ています。

対象商品 : 39564515
2017-01-13
用途: 作業靴
製造業

クッション性は少し少ないが通気性は良い。
価格もよい。

対象商品 : 39564515
2016-07-18
用途: 土木作業の重機の運転畤

初めて使った時は健康サンダルを履いているみたいで少し違和感がありました。が、慣れるとこれも有りかなと思いました。

対象商品 : 39564506
2016-05-04
用途: 安全靴の中敷き

普通の中敷きです。 自分的には001の方が使用感は上かなと。

対象商品 : 39564506
2015-07-01
用途: 安全靴(短靴)に使用
製造業

足底筋膜炎になりいろいろ試しています。
裏が点当たりであまり好ましくなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする