YG15BL24.5 屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全 39566064

YG15BL24.5 屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全 39566064
YG15BL24.5 屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全 39566064
YG15BL24.5 屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全 39566064

屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード39566064品番YG15BL24.5
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。
屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。
特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。
屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。

ブラック/ブルーサイズ(cm)24.5足幅3Eトラスコ品番384-4897形状ローカット質量(g)670種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)365(26.0cm)機能屈曲性材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10363447
2020-06-07
用途: 製缶作業
製造業

27.5cmというサイズは珍しく普段は28cmの靴に中敷を2枚入れて使用してましてが普通に使用できるので助かりました。

対象商品 : 39566107
2020-03-24
用途: 屋根上作業時
建設業・工事業

靴裏グリップが効いて、勾配屋根での作業性良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする