ボストン商会
作務衣上衣 09540
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
黒
紺
茶
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39566303
品番
09540-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
着丈(cm)
76
機能
家庭洗濯可
裄丈(cm)
69
身幅(cm)
126
色番
05
グリーン購入法
適合
性別
兼用