曜日別特売
PS15SW 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全 39566633

PS15SW 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全 39566633
PS15SW 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全 39566633

静電スニーカー エレパス マジックタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード39566633品番PS15SW
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。

ホワイトサイズ(cm)22.5足幅3Eトラスコ品番388-7553形状ローカット質量(g)495種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39566703
2022-05-31
用途: 電子部品の実装
株式会社 西野電子

軽くてはきやすい。つま先部分をもう少し保護してもと思います。道具を落とした場合不安に感じる。

2が参考にしています
対象商品 : 39566694
2022-02-23
用途: 機械のメンテナンス

何といっても安価なのが良いです。ミドリ安全用品を沢山使用していますが、価格的には高めかな、、と思っていましたが、この商品のコスパはgoodですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39566712
2019-07-16
用途: プリンタのメンテナンス
サービス業

今より靴の底が滑らないように、グリップが効くようになっていれば良かったと思います。追加で別サイズを注文予定です。

対象商品 : 39566642
2019-03-30
用途: シール印刷機、作業
製造業

通常のサイズで注文しました。
普通に履けます。爪先が固くて少し親指に当たるので改善してください。
静電気のバチッ ビリビリには効果がありました。
次もまた購入しようと思います。同僚にも教えてあげました。

対象商品 : 39566667
2018-12-14
用途: 基板検査時
製造業

仕事で履いてたのがボロボロになり購入させてもらいました。
とくに問題なく履かせてもらっています。
商品も次の日には届いていたので早急に対応感謝しています。

対象商品 : 39566694
2016-06-07
用途: 電子・電気機器組立

通気性が良く快適

対象商品 : 39566685
2015-04-10
用途: 電子機器の組立作業

普段のサイズを購入すれば、問題なくフィットします。3Eサイズですが、甲高の足だと、若干きつめに感じるかもしれません。軽量で、履きごごちはかなり良いと思います。個人的には、4Eサイズがあると完璧です。肝心の導電性能は問題なくおすすめの逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/676/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする