ボストン商会
作務衣下衣 42301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
黒
ウグイス
カラシ
黒
紺
煉瓦
ウエスト(cm)
76~84
60~68
68~76
76~84
84~92
92~96
股下(cm)
75
69
73
75
77
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39567019
品番
42301-99
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
76~84
機能
制電、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
色番
99
グリーン購入法
適合