曜日別特売
42301-19 作務衣下衣 42301 ボストン商会 39567046

作務衣下衣 42301

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)60~68
股下(cm)69
内容量1本注文コード39567046品番42301-19
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。

サイズS混率(%)ちりめん(制電)(ポリエステル100)股下(cm)69ウエスト(cm)60~68機能制電、家庭洗濯可ヒップ(cm)112対象男女兼用色番19グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする