ボストン商会
作務衣下衣 42301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
煉瓦
ウグイス
カラシ
黒
紺
煉瓦
ウエスト(cm)
60~68
60~68
68~76
76~84
84~92
92~96
股下(cm)
69
69
73
75
77
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39567098
品番
42301-49
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。
色
煉瓦
サイズ
S
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
60~68
機能
制電、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
112
対象
男女兼用
色番
49
グリーン購入法
適合