曜日別特売
MPH610W23.5 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610 ミドリ安全 39567166

MPH610W23.5 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610 ミドリ安全 39567166
MPH610W23.5 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610 ミドリ安全 39567166

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード39567166品番MPH610W23.5
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新開発のハイグリップスーパー底で高い耐滑性を実現しました。
かかと部分に衝撃吸収性に優れた素材を内装し、クッション性を向上しました。

ホワイト/ブルーサイズ(cm)23.5足幅3Eトラスコ品番388-7073形状ローカット質量(g)720種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)410(26.0cm)機能耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする