曜日別特売
H700NBK25.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 39567385

H700NBK25.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 39567385
H700NBK25.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 39567385
H700NBK25.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 39567385

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39567385品番H700NBK25.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。
足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)25ブラック足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭トラスコ品番388-6387形状ローカット質量(g)595種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39567446
2023-04-17
用途: 化学実験
教育・研究機関

スリッポンタイプで大変履きやすく、ソールの滑り止め加工もよく効いて満足しております。しいて言えば、かかと辺りに記名スペースがあるといいかもしれません。

対象商品 : 39567367
2019-12-14
用途: 飲食店でのホール キッチン
飲食業

食品工場勤務で履いていたミドリ安全の靴を探していました
滑りにくく、こちらのタイプは少しゆったりサイズで冬場だと少し厚手の靴下を履いてもきつくならないし、長時間履いても足先が痛くなりにくいので気に入っています
今回は飲食店で履くので黒で、次回は底まで黒のタイプを購入したいです

対象商品 : 39567403
2019-06-03
用途: 倉庫作業(ストー&ピック)
ホットライン運輸・通信業

本当にグリップが良い(実はちょっと疑っていた)。靴がすべると、非常に疲れる。良い買い物をしたと思っています。

対象商品 : 39567306
2018-09-23
用途: 店舗の厨房とホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、安いメーカーの物をつかっていましたが、グリップが いまいちでした。ちょっと高めですが、みどり安全の製品は どうか ためしに購入し使ってみました。安物と違い 履いた感じや 滑りも無く 跡は耐久性がよければ次回も こちらの商品をまた購入しようとおもいました

1が参考にしています
対象商品 : 39567342
2017-06-09
用途: コーヒーの焙煎作業等
飲食業

軽くて、幅がゆったりしているので履きやすく作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする