曜日別特売
42202-99 和風スカート 42202 ボストン商会 39568148

和風スカート 42202

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード39568148品番42202-99
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
サイズM種別スカート混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可ヒップ(cm)103丈(cm)96.5色番99グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39568148
2022-04-14
用途: 調理ならびに接客時
焼酎酒房呼子飲食業

リーズナブルな価格
肌触りの良い生地
縫製にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする