ボストン商会
和風スカート 42202
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
色
紺
黒
紺
茶
ベージュ
煉瓦
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39568175
品番
42202-19
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
L
種別
スカート
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
109
丈(cm)
100
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
女性用