ボストン商会
和風カットソー 絞り柄 43304
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
赤
黒
ベージュ
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39568367
品番
43304-99
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ニット(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
111
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用