ボストン商会
和風カットソー 43309
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
カラシ
鶯
カラシ
黒
茶
ベージュ
煉瓦
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39569076
品番
43309-37
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノーアイロンでそのまま着られる。
シワになりにくく、肌触りの優しい快適な素材です。
いつもサラサラとしたドライ感を保ちます。
色
カラシ
サイズ
SS
混率(%)
ニットピケ(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
37
グリーン購入法
適合
性別
兼用