曜日別特売
43309-99 和風カットソー 43309 ボストン商会 39569189

和風カットソー 43309

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード39569189品番43309-99
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ノーアイロンでそのまま着られる。
シワになりにくく、肌触りの優しい快適な素材です。
いつもサラサラとしたドライ感を保ちます。

サイズ3L混率(%)ニットピケ(ポリエステル90、綿10)肩幅(cm)56袖丈(cm)29着丈(cm)76機能ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可バスト(cm)128色番99グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする