ボストン商会
和風シャツ 開衿 44303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
湯葉
藍
小豆
炭
湯葉
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39569663
品番
44303-71
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
色
湯葉
サイズ
S
混率(%)
リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
37.5
着丈(cm)
67
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
兼用