ボストン商会
和帽子 09001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
紺
黒
紺
茶
サイズ
L
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39570458
品番
09001-01
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
L
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
機能
家庭洗濯可
頭囲(cm)
60
色番
01
グリーン購入法
適合