ボストン商会
和帽子 09001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
煉瓦
黒
紺
茶
サイズ
M
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39570503
品番
09001-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
色
煉瓦
サイズ
M
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
機能
家庭洗濯可
頭囲(cm)
58
色番
03
グリーン購入法
適合