ボストン商会
前掛け 09154
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
紺
黒
紺
茶
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39570668
品番
09154-01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
F
幅(cm)
51
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)253
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
55
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
5