TSG-104 セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO 39572407

TSG-104 セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO 39572407
TSG-104 セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO 39572407
TSG-104 セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO 39572407

セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番365-8490
内容量1個注文コード39572407品番TSG-104
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。

タイプ(レンズ)曲面レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.6質量(g)65機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可トラスコ品番365-8490形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572416
2017-12-18
用途: 工場金属加工時

曇りづらく交換用のレンズもあるので大変よい物と思いますが、ゴムのバンドが伸びてしまってもスペアがないのが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 39572407
2016-06-13
用途: 木質ペレットの造粒機の作業時
運輸・通信業

めがね併用のゴーグルを選びましたが、めがねをしようしたままでもゴーグルを着用できました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする