曜日別特売
TSG-1856GR 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572644

TSG-1856GR 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572644
TSG-1856GR 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572644
TSG-1856GR 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572644
TSG-1856GR 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572644

一眼型安全メガネ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
フレーム色緑色
内容量1個注文コード39572644品番TSG-1856GR
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番365-8325フレーム色緑色仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572671
2023-12-16
用途: ウォーキング時の紫外線対策に使用します。

作業用としては一眼なのでプロテクト効果が高いと思いますが
フィット感イマイチで2眼タイプの方が良いです。

対象商品 : 39572671
2022-01-27
用途: 木工作業
その他業種

曇り止めは初回使用時のみ効いていた。次からは曇りまくって危なかった。現在は都度、曇り止めを施工しての使用。形は良い。

対象商品 : 39572671
2020-09-26
用途: 野外作業用
サービス業

いくつも買ってこれに落ち着いた。デザイン、かけ心地が気に入って愛用している。野外での作業のため紫外線カットが必需でおかげで目にゴミも入らなくなった。

対象商品 : 39572312
2018-07-10
用途: 農作業
農・林・水産業

目にゴミが入って困っていましたが、格安で充分使用可能です。

対象商品 : 39572626
2017-10-14
用途: シューティング
その他業種

同じ強度の安全眼鏡に比較して、安価にもかかわらず付け心地も良く曇りがないので快適です。

対象商品 : 39572653
2017-10-08
用途: 自転車乗る時

すれがなくフィット感大満足です。見た目の活カッコいいので自転車のゴーグル用として使用してます。

対象商品 : 39572312
2017-06-29
用途: 作業時の保護

レンズ交換式で無駄無く使用出来る。レンズのバリエーションが有れば良いと思う。

対象商品 : 39572653
2016-09-29
用途: 車のメンテナンス時

前回購入した安全メガネが幅が狭くて、掛けられなかった。今回の一定の柔軟性があり、ばっちりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする