曜日別特売
MP821 二眼型 保護メガネ ミドリ安全 39572933

MP821 二眼型 保護メガネ ミドリ安全 39572933
MP821 二眼型 保護メガネ ミドリ安全 39572933
MP821 二眼型 保護メガネ ミドリ安全 39572933

二眼型 保護メガネ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード39572933品番MP821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。
ツルの角度が調整できます。
フレーム枠の角度を調整できます。

レンズ色クリア規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6921形状二眼型質量(g)28機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 運転用に

似たようなものを持っていますが、ベース型の顔でもきつくなく、視界もクリアです。上からの光もガードできるので安心です。

2025-07-16
用途: 草刈り作業
その他業種

重さとフィット感が、良いです。ヘルメット装着しながらなので、角度調整ができるのが、非常に良いです。また、鼻にあたる部分も全く気になりません。

2024-09-20
用途: 日常のサングラスとして
個人のお客様

日常のサングラスとしてかなり良い
ゴルフ・サイクリングなどなど
なにより上横からの、日差しが差し込んでこない
デザインなので、紫外線対策にバッチシである
リピートでクルマの運転用に1個追加で注文した。

1が参考にしています
2024-10-19
用途: ロードバイクで使用
卸売・小売業

これまでロードバイクで使用する時は、専用の物を使っていました。
価格は1万円程でしたが、ツルが折れて破損してしまったので、
この商品を購入しました。
ロードバイクでも十分使える事が分かりました。
値段もとても安いので、満足です。
ミドリ安全なので、安心です。
次、透明の方も買いたいと思います。

2024-06-24
用途: ロードバイクのサングラス
個人のお客様

ロードバイク(自転車)の
サングラスの予備で
安いんで試しに購入。
装着感はイイし、紫外線も
99パーカットでコスパ最高
です!リピート買確定です
ね♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪

対象商品 : 39572933
2024-07-27
用途: ロードバイクで使用
サイクル坪田自動車・二輪車・自転車関連業

ロードバイクでの走行時に使用。
バイク用のものより大幅に安価であり、目への安全性は安心感があるミドリ安全製。
全く問題なく見えています。

対象商品 : 00373443
2022-12-23
用途: 家庭菜園作業用
その他業種

ミラータイプを購入。視界があまり暗くならずしかも軽いので作業性は良好です。

対象商品 : 39572933
2020-04-27
用途: 診療時の飛沫防止
医療・福祉・介護関連業

診療時の飛沫防止に購入しました。完全防護は出来ませんが、軽く付けていて気にならないのでとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする