曜日別特売
SOUKAIKUN2 そーかい君2 谷沢製作所 39573536

 

SOUKAIKUN2 そーかい君2 谷沢製作所 39573536
SOUKAIKUN2 そーかい君2 谷沢製作所 39573536

そーかい君2

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39573536品番SOUKAIKUN2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。
特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。
特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。
内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。

用途
熱中症対策。
ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維トラスコ品番388-1202材質(本体)ポリエチレン質量(g)16(吸水2分後:約90)寸法(縦×横)(mm)130×220材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)吸水量74g(浸水2分間)
注意
※保管する場合は、湿度の低いところを選んでください。
※汚れ落としは、台所用スポンジ等で表面を軽く洗い流してください。
※ヘルメットは商品に含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573536
2025-05-27
用途: 無いよりは良い。
サービス業

冷却効果はそこそこ長持ちします。剪定作業で小枝が後ろから刺さるのを防いでくれるのでなかなか良かったです。

対象商品 : 39573536
2024-09-16
用途: 土木工事
建設業・工事業

とても軽いですね。マジックテープで簡単に取り外しができて便利です。熱を反射させる表面ですし裏も水を吸水し易く工夫されているのが良く分かります。まだ吸水しては使っていないけど、暑さ対策にヘルメットに常時付けています。大きさもコンパクトなので気に入ってます。買って良かったと思っています。

対象商品 : 39573536
2023-08-16
用途: 空調関係
建設業・工事業

今回、屋外での作業が先に決まっていた為
前から注目していたそーかい君2を購入しました、想像以上に作業中助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 39573536
2023-06-20
用途: 外壁調査・補修
株式会社工業技術研究所 建設業・工事業

とってもいいです、夏の暑さを少しでも防ぎたいです。おすすめです。

対象商品 : 39573536
2023-05-22
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

これがあるのと、無いのでは大違い
熱中症対策には必須

対象商品 : 39573536
2023-02-26
用途: 屋外での警備業務
株式会社TTKエンジ福島建設業・工事業

夏場の後頭部の暑さを少しでも軽減できればということで購入しました。使用はこれからですが、梱包、迅速さ等満足です。

対象商品 : 39573536
2021-08-19
用途: ヘルメット着用しての屋外作業時
ペクッド建設業・工事業

日陰がない場所での作業時は熱中症対策が大切ですから今年初めて使ってみました。冷感は十分ありますので体の疲労の度合いが軽減されています。

対象商品 : 39573536
2021-05-30
用途: 工事現場での地下水採水作業(炎天下での作業)
ジオ・ウンヴェルト株式会社

首筋が丁度隠れて、熱を持たなくて良いです。また、簡単にヘルメットに装着できるのが
良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする