TRUSCO
ヘルメット (MPタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39573667
品番
DPM148-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視野の広いベーシックタイプです。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
ホワイト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
226×263×153
質量(g)
410
仕様
衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
381-7806
材質
(帽体)ABS樹脂
種類
MP型
衝撃吸収ライナー
付
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ガソリン、シンナーなどの有機溶剤は、ヘルメットに直接触れないようにしてください。
※炉前作業などの高温環境では、変形や変色を起こし性能が低下します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39573667
DPM148-W
07254256
SS-101
ヘルメット MPタイプ
モノタロウ
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39573667
DPM148-W
24952849
DPM-148W
ヘルメット (MPタイプ)
TRUSCO
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)