※着用例
シモン
牛床革手袋 CS-126(甲部メリヤス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
LL
L
M
全長(cm)
24
24.5
24
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39574552
品番
CS-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手によく馴染み、耐熱性・耐久性に優れています。
甲部には通気性の良いメリヤス生地を使用しています。
用途
建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園など。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革
色
グレー
加工
甲メリ
機能
熱、摩耗、耐久性
袖口仕様
袖口ゴムタック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
トラスコ品番
699-5063
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
125
材質(甲)
メリヤス生地
材質(掌側)
牛床革
メーカー商品コード
4120011