シモン
羊革手袋セイバーNo.75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
23.7
22.7
23.2
23.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39574832
品番
セイバーNo.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
羊革補強で耐久性アップしています。
指の屈曲を容易にしフィット感あるガンカットタイプです。
用途
機械・荷役・運送・農林業・土木・組み立て作業・造園・園芸など。
サイズ
LL
質量(g)
80
全長(cm)
23.7
手のひらまわり(cm)
21
中指長(cm)
9.2
厚さ(mm)
0.6±0.1
トラスコ品番
381-2651
材質
羊革
色
白
入数(双)
1
機能
耐久性
手の平幅(cm)
10.5
メーカー商品コード
4132140
アテ有無
補強当て革付
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式