セイバーNo.75 羊革手袋セイバーNo.75 シモン 39574857

セイバーNo.75 羊革手袋セイバーNo.75 シモン 39574857
セイバーNo.75 羊革手袋セイバーNo.75 シモン 39574857

羊革手袋セイバーNo.75

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.7
内容量1双注文コード39574857品番セイバーNo.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

羊革補強で耐久性アップしています。
指の屈曲を容易にしフィット感あるガンカットタイプです。

用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組み立て作業・造園・園芸など。サイズM質量(g)72全長(cm)22.7手のひらまわり(cm)19中指長(cm)8.6厚さ(mm)0.6±0.1トラスコ品番381-2669材質羊革入数(双)1機能耐久性手の平幅(cm)9.5メーカー商品コード4132140アテ有無補強当て革付袖口仕様パイルゴムマジック止め式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする