- ナイスハンドエクストラ中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 39574954

 

- ナイスハンドエクストラ中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 39574954
- ナイスハンドエクストラ中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 39574954
- ナイスハンドエクストラ中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 39574954
- ナイスハンドエクストラ中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 39574954

ナイスハンドエクストラ中厚手

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード39574954品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

摩耗・油・洗剤に強く、突き刺し強度にも優れたニトリルゴムを採用しています。
手袋内面には保湿性の高い裏毛を施しています。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工業。
清掃業、サービス業。
軽作業。
一般機械工業。
自動車関連業。
水産、漁業
農業
サイズL全長(cm)32中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)23材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)レーヨングリーン厚さ(mm)約0.4入数(双)1機能耐油トラスコ品番366-5461質量(g)52材質(裏)レーヨン材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39574954-52122396No.139- ニトリルゴム製手袋中厚手 SHOWA(ショーワグローブ) 52122396ニトリルゴム製手袋中厚手SHOWA(ショーワグローブ)1双
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574972
2024-01-02
用途: 食器洗い
有限会社モネ卸売・小売業

水仕事で問題なく使えます。中厚手ですが、薄手と比べて長持ちすることはないので、薄ででもよいかと思います。

対象商品 : 39574954
2023-02-01
用途: BBQの後の洗い物に使用
その他業種

昔のものに比べてとても薄くなっているんですね。
柔らかくて付け心地はとても良いのですが、もう少し厚いものもあると良いのですが・・・。

対象商品 : 39574954
2017-07-06
用途: ワイパーブレードの交換

使いかってが大きさ、厚さなど丁度良く便利です。
すぐに穴が開いてしまう右手のみの商品があったら助かります。

対象商品 : 39574954
2017-06-02
用途: 農作業や草刈り剪定などに
農・林・水産業

とても使いやすかったです。草取りの時も手が滑らづに引き抜けました。

対象商品 : 39574972
2017-01-18
用途: 家の掃除用(雑巾がけ等)に

食器洗い用(ナイスハンド中厚手ピンク2双入り)と使い分けるために緑を購入。使い勝手は良。ナイスハンド中厚手の緑があればうれしいのになぁ・・・ということで☆-1です。

対象商品 : 39574981
2016-01-07
用途: mizumono
株式会社カネミツ食品製造業

良い

対象商品 : 39574954
2013-08-09
用途: 清掃

他の商品と比較して、着脱が容易なので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする