曜日別特売
100M ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575225

100M ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575225
100M ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575225

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
内容量1双注文コード39575225品番100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。
繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。
手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。

材質
手のひら部:ポリウレタン(PUR)
手袋部:ナイロン
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)17.8トラスコ品番377-3663厚さ(mm)0.8質量(g)19.5入数(双)1機能耐久性コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長繊維を使用していますが、摩耗などによって発じんすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする