曜日別特売
110L チップタッチ TOWA(東和コーポレーション) 39575313

110L チップタッチ TOWA(東和コーポレーション) 39575313
110L チップタッチ TOWA(東和コーポレーション) 39575313

チップタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード39575313品番110L
参考基準価格(税別)¥578販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ウレタン樹脂を指先にコーティングしていますので滑り止め効果に優れています。
編手の指先部分のみをウレタンコーティングを施し、指先を使う作業に適しています。
指の爪側半円のみのコーティングで指先の圧迫感を軽減させています。
ホコリの発塵を抑える長繊維のウーリーナイロンを使用。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。

用途
弱電・精密機器の組立。
製品検査。
精密機器の組み立て作業。
電子部品の取り扱い、部品検査。
材質
指先部:ポリウレタン樹脂
手袋部:ナイロン
サイズLトラスコ品番377-3680厚さ(mm)0.90質量(g)17.6入数(双)1機能通気性全長(cm)23中指長(cm)7.5コーティング指先コート手のひらまわり(cm)20.0
注意
※摩耗等により発塵する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする