865LL ネオプレン865 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575426

 

865LL ネオプレン865 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575426
865LL ネオプレン865 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575426

ネオプレン865

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード39575426品番865LL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。

用途石油精製工場、石油化学工場。サイズLLトラスコ品番360-1170厚さ(mm)0.46ブラック質量(g)96入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤全長(cm)33.7中指長(cm)9.2材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム手のひらまわり(cm)24.2耐透過性アルカリ類溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39575417
2024-08-27
用途: レジンの取扱い
製造業

独特の匂いが手に付きますが防護性能は申し分ないです。匂いがなくなった頃に交換するようにしています。

対象商品 : 39575426
2019-04-11
用途: 化学薬品取扱い時
建設業・工事業

薬品に対する保護は問題ありません。
衝撃に対しての性能があれば(何かに引っ掛けると直ぐに切れてしまいます)もっと良い製品かと思います。

対象商品 : 39575435
2018-12-18
用途: 水質分析

安価のわりに耐酸性があり良い商品と思いますが、Sサイズがあるとさらにフィット性が出て作業がしやすいと思う。

対象商品 : 39575417
2017-11-17
用途: 薬品類の入った容器の移動や運搬作業

指が動かしやすいので便利に使用できる。今後も購入予定。

対象商品 : 39575417
2015-12-09
用途: 装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

感触や使い勝手は良いが、匂いがきつい。

対象商品 : 39575417
2015-12-09
用途: 装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

感触や使い勝手は良いが、匂いがきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする