※着用例
TRUSCO
オイル加工手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
LL
全長(cm)
24
24
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39575882
品番
TYK-107APW
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革(特殊オイル加工)
機能
耐油・耐熱
入数(双)
1
トラスコ品番
359-9752
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
200