TYK718L マジック式手袋 (当て付タイプ) TRUSCO 39575961

※着用例

TYK718L マジック式手袋 (当て付タイプ) TRUSCO 39575961
TYK718L マジック式手袋 (当て付タイプ) TRUSCO 39575961

マジック式手袋 (当て付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード39575961品番TYK718L
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付で耐久性がアップしています。

用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど。サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質豚本革機能耐久性・耐摩耗性・通気性・軽量袖口仕様マジック式アテ有無掌部補強当て革付入数(双)1トラスコ品番359-9795厚さ(mm)0.6質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする