曜日別特売
TGM600 特綿軍手 TRUSCO 39576162

※着用例

TGM600 特綿軍手 TRUSCO 39576162
TGM600 特綿軍手 TRUSCO 39576162

特綿軍手

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード39576162品番TGM600
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

8ゲージ編みのため、保護性・フィット性に優れています。
吸油性、吸汗性に優れています。

用途一般作業。サイズフリー全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質綿、ポリエステル生成質量(g/ダース)600ゲージ数8機能吸油性、吸汗性入数(双)12トラスコ品番356-5831厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576162
2014-09-24
用途: 草むしり

柔らかいし、とても丈夫てす。次回も使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする