TYK717LL 豚革裏地付マジック止め式手袋 TRUSCO 39576171

※着用例

TYK717LL 豚革裏地付マジック止め式手袋 TRUSCO 39576171
TYK717LL 豚革裏地付マジック止め式手袋 TRUSCO 39576171

豚革裏地付マジック止め式手袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード39576171品番TYK717LL
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。

用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等サイズLL全長(cm)24中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)24材質豚本革機能吸汗・防寒・耐摩耗・通気性・軽量袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番374-7565厚さ(mm)1.2質量(g)70材質(裏)綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408014
2014-10-21
用途: 狩猟に使おうと思っています。

冬に使うので裏地があるので暖かいと思いますが、他社製品と比べてサイズが大きい(極端に)ので通常のサイズよりも一つ下のサイズが良いのかもしれない。
実際に下のサイズで試したわけでは無いが、もしかしたら二つ下でも良いのかもと思うぐらいにでかかったです。

対象商品 : 08408023
2013-11-06
用途: 野外も巡回時のごみの収集

軍手等では色が駄目なので
今回の手袋にしてみました
皮の厚さがもう少し薄くてもいいかなと
物を掴むときに 多少違和感があります

対象商品 : 08408014
2014-01-30
用途: 品物の運搬など

もうちょっと柔らかいといい。皮の臭いが軽減されるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする