EX-330 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 39576187

EX-330 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 39576187
EX-330 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 39576187
EX-330 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 39576187

牛床革手袋 (袖口マジック式)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード39576187品番EX-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

袖口マジック式で手にフィットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。サイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質牛床革袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番365-9372厚さ(mm)0.7質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445745
2022-03-20
用途: 機械加工作業時
KAYS株式会社製造業

革がやわらかく、加工作業がとてもやりやすい。
袖口がマジック式で止める事が出来、作業効率が良い。

対象商品 : 46445745
2022-02-19
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

作業で使用するにはちょうど良い厚さの皮です。
細かい作業では理想的な感じです。

対象商品 : 46445745
2022-02-11
用途: 高圧ガス作業
株式会社エネックス運輸・通信業

モノタロウブランドのフリーサイズではキツい人がいるため、この商品のLLを購入しています。高いだけあって造りがしっかりしています。

対象商品 : 46445745
2021-03-10
用途: サボテンの植え替え
HF電子

これはいい、ついうっかり棘を刺すので困ってましたが
棘が刺さりにくいです。

対象商品 : 46445745
2020-07-25
用途: 施設のメンテナンス
タナベ環境工学株式会社サービス業

固く丈夫な作りでした。
針金や割れたガラス等を運ぶ事が多いのですが、十分切創防止に役立ちます。

対象商品 : 46445745
2019-10-01
用途: 農作業用
農・林・水産業

先日の台風で倒れた樹木の処理作業に使っています。最初は硬めですが、馴染んでくると柔らかくなり使いやすい。枝葉焼却作業では、多少なら燃えかけの破片や枝を掴んでも平気です。洗濯しても大丈夫です。

対象商品 : 39576187
2018-11-05
用途: 溶接などの作業時
農・林・水産業

革が厚く丈夫で溶接などにも使えるし、マジックテープで裾を止められるタイプが欲しかったので満足です。

対象商品 : 39576187
2017-09-08
用途: 作業時(庭仕事、大工、農作業)
農・林・水産業

0.7㎜の厚さと記載されていましたが結構分厚いのですね。
耐久性は有るのではと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする