曜日別特売
5821 牛革クレスト手袋 F-801 富士グローブ 39576275

牛革クレスト手袋 F-801

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.0
内容量1双注文コード39576275品番5821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。

用途建築、土木、鉄鋼、機械。サイズL全長(cm)22.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21.0材質牛表革袖口仕様袖なしタイプ入数(双)1トラスコ品番378-7273厚さ(mm)0.6~0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576284
2022-09-20
用途: 溶接作業
製造業

何度目かのリピです。柔らかくて使いやすいので、作業がはかどります。

対象商品 : 39576275
2020-11-18
用途: 溶接(アルゴン)
都築工芸

しなやかな革で質感・感触共にとても良いので買い続けております。縫製も丁寧で信頼できる革手です。

対象商品 : 39576275
2020-07-09
用途: スクーター乗車用に使用しています
製造業

コスパ優先していますが、必要十分です柔らか目の革質で、防水スプレーして雨の日も30分ほどのスクーター通勤で使用しています、ホコリや擦り傷予防に役立っています。
何しろ私は昔ながらの黄色が気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 39576275
2016-09-04
用途: バイクの乗車

一般的なバックスキンの作業用グローブと全く違い、なめらかな表皮を使用した着け心地の良いグローブです。手の付け根~中指まで185mmでLを購入、サイズ感も良く気に入っていました。
残念な点としては、雨天時に染料が大量に染み出し、手が真っ黄色になってしまいました。シャツの袖の付け根にも色移りし、落とすのに一苦労。水に濡れる用途には適しません。

5が参考にしています
対象商品 : 39576275
2017-04-15
用途: 港湾荷役

耐久性はありますが、サイズがMサイズ並みに小さく脱着が困難です。

対象商品 : 39576275
2014-10-08
用途: 選択肢がないが・・・
その他業種

クレスト手袋で黄色が殆ど流通してなくて、困ってました。
少し革が硬い感じですが、牛革だからでしょうか・・・。
豚革の薄手で黄色があればなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする