曜日別特売
5842 豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805 富士グローブ 39576327

 

5842 豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805 富士グローブ 39576327
5842 豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805 富士グローブ 39576327
5842 豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805 富士グローブ 39576327

豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.0
内容量1双注文コード39576327品番5842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。

用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
サイズM全長(cm)21.0中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20.0材質豚本革機能耐久性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1トラスコ品番378-7354厚さ(mm)0.6~0.7質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする