SSB15BX ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工) 39578226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ

商品レビューを投稿する
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.3×15
内容量1台注文コード39578226品番SSB15BX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,190,131販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。
ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。

仕様
安全帯構造指針適合品
ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.3×15トラスコ品番395-0069質量(kg)12.2タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内落下衝撃荷重(kN)4.5寸法(縦×横×奥行)(mm)338×264×155
注意
※安全にご使用頂くために必ず3年に一度メーカー点検(有償)お受けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする