L20TPBX 昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工) 39578987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

昇降移動用親綱ロープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード39578987品番L20TPBX
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。

用途
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
97HR-3を使用しての水平親綱。
長さ(mm)20000長さ(m)20仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品トラスコ品番388-2331質量(kg)3.6径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
注意
※水平でご使用の場合は必ず親綱緊張器97HR-3とご一緒にお使いください。
※終端サツマ加工部分を切断した場合ビニールテープなどでほつれ止めが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39578971
2022-06-13
用途: 設備点検時に使用します。

一般のロープと色で見分けがついて、安全に作業が出来た

対象商品 : 39578996
2018-01-29
用途: 自然.法面、構造物法面の昇降で使用。
有限会社吉川土木コンサルタント

しつかりとした品質で安心感があり、グリップ感覚も握りやすくこの会社品質性能は、コストパフォーマンスもよく良いロープと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39578987
2015-11-08
用途: 屋根(カラーベスト)の塗装作業
その他業種

二つ目の身体確保として使用しました

2が参考にしています
対象商品 : 39578996
2014-11-05
用途: 渓流狭所通路の転落防止用親綱として

使いかっての良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 39578996
2014-03-22
用途: 屋上の安全対策

色も黄色で目立つので安全対策には持ってこいの商品でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする