NO146 カットレジスト腕カバー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39579617

※着用例

カットレジスト腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード39579617品番NO146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

優れた耐切創性、低発塵製を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた腕カバーです。
アラミド繊維のように紫外線による変色などがありません。
黒杢編のため汚れが目立ちません。

用途
ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、ドライバー安全対策。
自動車産業。
プレス加工。
材質高強力ポリエチレン、ナイロントラスコ品番370-9477厚さ(mm)1.35サイズフリー質量(g)225幅(cm)10全長(cm)31ゲージ数10耐切創性EUカットレベル2特性耐切創、低発塵性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする