曜日別特売
TC-SEP-GY 作業用ショートエプロン TRUSCO 39579705

作業用ショートエプロン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード39579705品番TC-SEP-GY
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

前掛けタイプのショートエプロンです。
4つのポケットと落下防止機能のDリング付です。

用途磨き作業、バリ取り作業などに。グレー着丈(cm)29幅(cm)54質量(g)210仕様Dリング付トラスコ品番389-9802種別エプロン材質ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39579705
2019-08-29
用途: ガーデニング作業時

結びひもがエプロン本体と同じ硬い素材のため結びにくいし、ほどけやすい。
ひもの部分はグログラン素材にするとか、プラスチックのバックルで止めるようになっていればもっと使いやすいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 39579723
2019-01-12
用途: 酪農の作業時
農・林・水産業

腰に巻きつけてしゃがむとポケットの中のものを取り出すのが難しいです。腰紐とポケットの位置がもう少し幅があれば使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39579723
2015-11-19
用途: 掃除時に使用
個人のお客様

夏は蒸れてダメです。生地は強いと思いますが、使いこなすまで硬くて動きにくいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 39579705
2014-01-16
用途: 車の整備等
APCOAT CRAFT NAGOYA

ひもが堅い 結びにくい エプロン自体にもう少し柔らかさが欲しい
腰まわりにフィットしにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする