曜日別特売
TPCZM 使い捨て保護服ズボン TRUSCO 39579732

※着用例

TPCZM 使い捨て保護服ズボン TRUSCO 39579732
TPCZM 使い捨て保護服ズボン TRUSCO 39579732

使い捨て保護服ズボン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード39579732品番TPCZM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。

材質
ポリプロピレン(PP)不織布
(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート
(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。ホワイトサイズM仕様使い捨て用トラスコ品番363-1192種別パンツ質量(g)100股下(cm)72引張強度(kg)約縦8.7×横6.1/5cmウエスト(cm)68~84引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能粉体防護軟化点(℃)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39579732
2017-12-14
用途: 塗料製造
製造業

汚れやすい前面がPEラミネートなので、塗料の浸透を防ぎつつ蒸れにくくて使い勝手が良いです。
ただ股が破れやすいので-1点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする