YSPU ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー 吉野 39579942

 

YSPU ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー 吉野 39579942
YSPU ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー 吉野 39579942
YSPU ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー 吉野 39579942

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード39579942品番YSPU
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。

用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。耐熱温度(℃)(素材)500トラスコ品番361-6771厚さ(mm)1.15質量(g)150機能耐熱、耐切創全長(cm)35材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26特性耐熱、耐切創
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
※紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする