曜日別特売
TGW100-2 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGW100-2 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581071
TGW100-2 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581071
TGW100-2 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581071

NEWトラクッション

(2件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)100
グリーン×ホワイト
厚さ(mm)5
トラスコ品番363-1869
内容量1枚注文コード39581071品番TGW100-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
グリーン×ホワイト幅(mm)100長さ(m)2厚さ(mm)5質量(g)120トラスコ品番363-1869形状平型基材ポリエチレンフィルム、ウレタンフォーム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582986
2021-11-23
用途: 配電盤の衝突防止に

10本注文して段ボール1箱すぐに届きました。
特別運賃で配送料9000円。気を付けましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 65881323
2018-08-10
用途: 機器の安全
建設業・工事業

貼りやすく目立つので機器の保護に役立っています。また機会がありましたら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする