※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F10L)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39581194
品番
CY1F10L-150A-A93
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(L) 左側集中配管
アジャストボルト追記号
(A) 両側25mm調整用
CADデータダウンロード