CY1F15L-100-M9NW CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F15L) SMC 39582007

※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F15L)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9NW注文コード39582007品番CY1F15L-100-M9NW
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(L) 左側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする