TRUSCO
カラーコーン用ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39582191
品番
TCC30
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
持ち運び、保管時にかさばりません。
両端コーン用リング金具付です。
用途
カラーコーン専用の間仕切りロープとして。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
12
トラスコ品番
360-0173
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
240